AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340903 US 5 30 FT PROFILATO A U

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340903 US 5 30 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196959068

Codice prodotto

OBO6340903

Cod. produttore

6340903

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

8.318 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

12.528 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.612 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.011 cm³

Profilo a U forato su 3 lati 50x50x300, St, FT