AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6337236 IS 8 200 FT PROFILATO A I

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6337236 IS 8 200 FT PROFILATO A I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196183791

Codice prodotto

OBO6337236

Cod. produttore

6337236

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

42 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

70 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

11.52 kg

Sezionabile:

no

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6337236 - IS 8 200 FT PROFILATO