AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6312373 WLB 90 116 FS CURVA 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6312373 WLB 90 116 FS CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196302116

Codice prodotto

OBO6312373

Cod. produttore

6312373

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6312373 - WLB 90 116 FS CURVA 90