AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6290090 ISSRHSM45RW COLONNA VERTICALE - 6290090

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6290090 ISSRHSM45RW COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Tondo

  • Altezza della colonna - 670...670 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195428138

Codice prodotto

OBO6290090

Cod. produttore

6290090

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Tondo

Altezza della colonna:

670...670 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Larghezza colonna:

70 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

0 mm

Profondità colonne:

59.5 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Non trattato

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6290090 - ISSRHSM45RW COLONNA PORTA APPARECCHI