OBO BETTERMANN - OBO6290043 ISSHS140700EL Colonna verticale - 6290043
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Rettangolare
Modello - Bifacciale
Larghezza del coperchio - 76.5 mm
Precablata - no
Ingresso cavi - Sotto
Confezione
1 PZ
EAN
4012195161387
Codice prodotto
OBO6290043
Cod. produttore
6290043
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Rettangolare
Modello:
Bifacciale
Larghezza del coperchio:
76.5 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
no
Larghezza colonna:
130 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Profondità colonne:
140 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Anodizzato
Profilo continuo:
sì
Finitura del coperchio:
Anodizzato


