AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6289982 ISSDHSM45EL COLONNA VERTICALE - 6289982

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6289982 ISSDHSM45EL COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 675...675 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195811794

Codice prodotto

OBO6289982

Cod. produttore

6289982

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

675...675 mm

Colore della colonna:

Altri

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero di partizioni:

0

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

no

Larghezza colonna:

80 mm

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Materiale della colonna privo di alogeni:

no

Altezza regolabile:

0 mm

Profondità colonne:

130 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Altri

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Anodizzato

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Non trattato

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6289982 - ISSDHSM45EL COLONNA PORTA APPARECCHI