OBO BETTERMANN - OBO6289040 ISS110100FRW Colonna verticale - 6289040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Altri
Altezza della colonna - 2300...3800 mm
Colore della colonna - weiß
Modello - Monofacciale
Larghezza del coperchio - 76.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195477013
Codice prodotto
OBO6289040
Cod. produttore
6289040
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Altri
Altezza della colonna:
2300...3800 mm
Colore della colonna:
weiß
Modello:
Monofacciale
Larghezza del coperchio:
76.5 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra
Mobile (solo a pavimento):
sì
Tipo di fissaggio:
Base di supporto
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Larghezza colonna:
100 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
1500 mm
Profondità colonne:
110 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
weiß
Materiale del coperchio:
Alluminio
Profilo continuo:
no
Numero RAL (colore) della colonna:
9010
Numero RAL (colore) del coperchio:
9010


