AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6286530 ISS70110STSRW COLONNA VERTICALE - 6286530

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6286530 ISS70110STSRW COLONNA VERTICALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Rettangolare

  • Altezza della colonna - 2600...3700 mm

  • Colore della colonna - Bianco

  • Modello - Monofacciale

  • Larghezza del coperchio - 76.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195809135

Codice prodotto

OBO6286530

Cod. produttore

6286530

Produttore

OBO

Forma della colonna:

Rettangolare

Altezza della colonna:

2600...3700 mm

Colore della colonna:

Bianco

Modello:

Monofacciale

Larghezza del coperchio:

76.5 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Mobile (solo a pavimento):

no

Tipo di fissaggio:

Telescopio

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Larghezza colonna:

115 mm

Materiale della colonna:

Acciaio

Montaggio a pavimento:

no

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Materiale della colonna privo di alogeni:

Altezza regolabile:

1100 mm

Profondità colonne:

75 mm

Materiale del coperchio privo di alogeni:

Colore del coperchio:

Bianco

Materiale del coperchio:

Acciaio

Superficie della colonna:

Altri

Profilo continuo:

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Numero RAL (colore) della colonna:

9010

Numero RAL (colore) del coperchio:

9010

Colonna OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6286530 - ISS70110STSRW COLONNA PORTA APPARECCHI