OBO BETTERMANN - OBO6279788 G-SVS90210RW COPRIGIUNTO - 6279788

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza canale porta apparecchi - 210 mm
Profondità del canale porta apparecchi - 90 mm
Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma - Simmetrica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4012195667940
Codice prodotto
OBO6279788
Cod. produttore
6279788
Produttore
OBO
Larghezza canale porta apparecchi:
210 mm
Profondità del canale porta apparecchi:
90 mm
Modello:
Coprigiunto per base canale e coperchio
Forma:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
9010


