AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279670 GA-E90210RW ELEMENTO TERMINALE - 6279670

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279670 GA-E90210RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195769804

Codice prodotto

OBO6279670

Cod. produttore

6279670

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Simmetrica

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Alluminio

Adatto per:

Sinistra / destra

Coprigiunto:

no

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

9010

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK10

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279670 - GA-E90210RW ELEMENTO TERMINALE