OBO BETTERMANN - OBO6279640 GA-DI90210RW ANGOLO INTERNO - 6279640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195769682
Codice prodotto
OBO6279640
Cod. produttore
6279640
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
76.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
sì
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C