OBO BETTERMANN - OBO6279620 GA-DF90210RW CURVA PIANA - 6279620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1 - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195769620
Codice prodotto
OBO6279620
Cod. produttore
6279620
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Direzione:
Verso l'alto
Larghezza coperchio scomparto 2:
76.5 mm
Modello:
Parte inferiore (base)
Angolo (valore):
90...90 °
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK10
Pellicola di protezione:
sì
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C