OBO BETTERMANN - OBO6279600 GA-D90210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6279600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195769491
Codice prodotto
OBO6279600
Cod. produttore
6279600
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
2
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
no
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
76.5 mm
Numero RAL:
9010
Larghezza coperchio scomparto 2:
76.5 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Profilo C
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
1
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Fori di montaggio sul fondo:
no
Sezione utile:
14688 mm²
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C