AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279403 GA-A70170EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279403

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279403 GA-A70170EL CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 170 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195768722

Codice prodotto

OBO6279403

Cod. produttore

6279403

Produttore

OBO

Larghezza:

170 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

70 mm

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

no

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

76.5 mm

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Anodizzato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Profilo C

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Fori di montaggio sul fondo:

no

Sezione utile:

8620 mm²

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279403 - GA-A70170EL CANALE PORTA APPARECCHI