OBO BETTERMANN - OBO6279343 GA-SI70130EL ANGOLO INTERNO - 6279343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Alluminio
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768579
Codice prodotto
OBO6279343
Cod. produttore
6279343
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Alluminio
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Anodizzato
Pellicola di protezione:
sì
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C


