OBO BETTERMANN - OBO6279270 GA-E70110RW ELEMENTO TERMINALE - 6279270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195768302
Codice prodotto
OBO6279270
Cod. produttore
6279270
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
no
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
9010
Superficie:
Non trattato
Pellicola di protezione:
sì


