AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO - 6279243

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Alluminio

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Alluminio

  • Forma - Simmetrica

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195768227

Codice prodotto

OBO6279243

Cod. produttore

6279243

Produttore

OBO

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Alluminio

Forma:

Simmetrica

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Alluminio

Numero di coperchi:

1

Modello:

Parte inferiore (base)

Larghezza coperchio scomparto 1:

80 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Anodizzato

Pellicola di protezione:

Con connettore per canale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279243 - GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO