OBO BETTERMANN - OBO6278520 GS-DFS90210RW CURVA PIANA - 6278520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Profondità - 90 mm
Numero di coperchi - 2
Colore - Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1 - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195666219
Codice prodotto
OBO6278520
Cod. produttore
6278520
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Profondità:
90 mm
Numero di coperchi:
2
Colore:
Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1:
77 mm
Simmetrico:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Acciaio
Direzione:
Verso l'alto
Larghezza coperchio scomparto 2:
45 mm
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK10
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C