AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6278100 GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6278100

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6278100 GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195664109

Codice prodotto

OBO6278100

Cod. produttore

6278100

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità:

90 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

no

Simmetrico:

no

Privo di alogeni:

Larghezza coperchio scomparto 1:

76.5 mm

Numero RAL:

9010

Larghezza coperchio scomparto 2:

0 mm

Larghezza coperchio scomparto 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Con linguette a scatto (per fissaggio separatore)

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Interno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

16850 mm²

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6278100 - GS-A90210RW CANALE PORTA APPARECCHI