OBO BETTERMANN - OBO6277170 GS-E90110RW ELEMENTO TERMINALE - 6277170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 110 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Modello - Simmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195659921
Codice prodotto
OBO6277170
Cod. produttore
6277170
Produttore
OBO
Larghezza:
110 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Simmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Acciaio
Adatto per:
Sinistra / destra
Coprigiunto:
sì
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
9010
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK10
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C