OBO BETTERMANN - OBO6274500 GK-70130RW CANALE PORTA APPARECCHI - 6274500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 70 mm
Colore - weiß
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195656739
Codice prodotto
OBO6274500
Cod. produttore
6274500
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
70 mm
Colore:
weiß
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
no
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
76.5 mm
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Profilo C
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
1
Con connettore per canale:
sì
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
7600 mm²
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


