OBO BETTERMANN - OBO6248624 LKM60100RW CANALE PORTACAVI - 6248624
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 64 mm
Materiale - Acciaio
Colore - weiß
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196313815
Codice prodotto
OBO6248624
Cod. produttore
6248624
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
64 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
weiß
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Antibatterico:
no
Sezione utile:
5676 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no