OBO BETTERMANN - OBO6248519 LKM40060RW CANALE PORTACAVI - 6248519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 44 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196313570
Codice prodotto
OBO6248519
Cod. produttore
6248519
Produttore
OBO
Larghezza:
60 mm
Altezza:
44 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
sì
Con fermacavo:
sì
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
238500 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no