OBO BETTERMANN - OBO6248217 LKM T60150FS DERIVAZIONE A T - 6248217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 390 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Base + Coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196317899
Codice prodotto
OBO6248217
Cod. produttore
6248217
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
390 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Base + Coperchio
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Pellicola di protezione:
no


