AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6246985 LKM30030FS CANALE PORTACAVI - 6246985

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6246985 LKM30030FS CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196746866

Codice prodotto

OBO6246985

Cod. produttore

6246985

Produttore

OBO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Zincato Sendzimir

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Antibatterico:

no

Sezione utile:

773 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Elemento superiore e inferiore canale con foratura alla baseIl collegamento equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore viene assicurato senza ulteriori mezzi ausiliari.