AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6246966 LKM20020FS CANALE PORTACAVI - 6246966

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6246966 LKM20020FS CANALE PORTACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Altezza:

24 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196651672

Codice prodotto

OBO6246966

Cod. produttore

6246966

Produttore

OBO

Larghezza:

20 mm

Altezza:

24 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Zincato Sendzimir

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

1

Con connettore per canale:

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

17100 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6246966 - LKM20020FS CANALE BORDO MACCHINA