AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6231930 WAAD 400 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6231930 WAAD 400 DD COPERCHIO, DERIVAZ. LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Superficie - Zincato Sendzimir zinco-alluminio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196080830

Codice prodotto

OBO6231930

Cod. produttore

6231930

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole