AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6230741 WLBF 90 164 FT CURVA 90? DISCESA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6230741 WLBF 90 164 FT CURVA 90? DISCESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 160 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196174614

Codice prodotto

OBO6230741

Cod. produttore

6230741

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

160 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6230741 - WLBF 90 164 FT CURVA 90 SALITA