AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6229778 WLT 1660 FT DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6229778 WLT 1660 FT DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 160 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196172931

Codice prodotto

OBO6229778

Cod. produttore

6229778

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Altezza della passerella a traversini:

160 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

500 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Derivazione a T per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6229778 - WLT 1660 FT DERIVAZIONE A T