OBO BETTERMANN - OBO6226212 LGBED 300 FS COPERCHIO CURVA COMPONIBILE - 6226212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Bussola girevole
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
4012196536085
Codice prodotto
OBO6226212
Cod. produttore
6226212
Produttore
OBO
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


