AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6218962 LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6218962 LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 110 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160693

Codice prodotto

OBO6218962

Cod. produttore

6218962

Produttore

OBO

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

580 mm

Incernierato:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218962 - LGBV 115 VS FT CURVA REGOLABILE