AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVA REGOLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6218849 LGBV 114 VS FS CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Foratura laterale - no

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Incernierato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160273

Codice prodotto

OBO6218849

Cod. produttore

6218849

Produttore

OBO

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Foratura laterale:

no

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Angolo / Raggio (valore):

90°

Incernierato:

Altezza della passerella a traversini:

110 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Raggio interno di curvatura:

580 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Curva per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6218849 - LGBV 114 VS FS CURVA SNODATA 110X400