OBO BETTERMANN - OBO6193399 WDK HE100230RW ELEMENTO TERMINALE - 6193399
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 230 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - weiß
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4012195042723
Codice prodotto
OBO6193399
Cod. produttore
6193399
Produttore
OBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
230 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
weiß
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


