AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6193102 WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE - 6193102

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6193102 WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 17 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196797233

Codice prodotto

OBO6193102

Cod. produttore

6193102

Produttore

OBO

Altezza:

17 mm

Larghezza:

30 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Testata di chiusura per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193102 - WDK HE15030RW ELEMENTO TERMINALE