AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6192920 WDK HF60090RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6192920

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6192920 WDK HF60090RW COPERCHIO ANGOLO PIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 94 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Bianco

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012196492619

Codice prodotto

OBO6192920

Cod. produttore

6192920

Produttore

OBO

Larghezza:

94 mm

Altezza:

60 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Bianco

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP30

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK04

Pellicola di protezione:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6192920 - WDK HF60090RW COPERCHIO ANGOLO PIATTO