OBO BETTERMANN - OBO6192327 WDK HA60090RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6192327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
4012196801558
Codice prodotto
OBO6192327
Cod. produttore
6192327
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C