OBO BETTERMANN - OBO6191312 WDK80210RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 210 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
4012195042280
Codice prodotto
OBO6191312
Cod. produttore
6191312
Produttore
OBO
Larghezza:
210 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
13980 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no