AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6191266 WDK60210RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191266

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6191266 WDK60210RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

4012196794478

Codice prodotto

OBO6191266

Cod. produttore

6191266

Produttore

OBO

Larghezza:

210 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Resistenza agli urti:

IK04

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

3

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

10030 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Canale con coperchio