OBO BETTERMANN - OBO6191223 WDK60130RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
4012196363377
Codice prodotto
OBO6191223
Cod. produttore
6191223
Produttore
OBO
Larghezza:
130 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
6086 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no


