AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6191002 WDK15015RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6191002

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6191002 WDK15015RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 56 M

EAN

4012196794058

Codice prodotto

OBO6191002

Cod. produttore

6191002

Produttore

OBO

Larghezza:

15 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

164 mm²

Forature sfondabili:

no

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no

CANALE A SOFFITTO E A PARETE