AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175710 WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T - 6175710

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175710 WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195814191

Codice prodotto

OBO6175710

Cod. produttore

6175710

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

110 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Modello:

Coperchio sagomato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK07

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175710 - WDKH-T60110RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T