AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175638 WDKH-A60110RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6175638

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175638 WDKH-A60110RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Altezza:

Larghezza:

Angolo (valore):

Privo di alogeni:

Materiale:

Qualità del materiale:

Antibatterico:

Superficie:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Tipo di fissaggio:

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195814092

Codice prodotto

OBO6175638

Cod. produttore

6175638

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

110 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Pellicola di protezione:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175638 - WDKH-A60110RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO