AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175500 WDKH-TW40LGR SEPARATORE - 6175500

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175500 WDKH-TW40LGR SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 28.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195812517

Codice prodotto

OBO6175500

Cod. produttore

6175500

Produttore

OBO

Altezza:

28.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Separatore per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175500 - WDKH-TW40LGR SEPARATORE