OBO BETTERMANN - OBO6175415 WDKH-60090RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6175415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
4012195812487
Codice prodotto
OBO6175415
Cod. produttore
6175415
Produttore
OBO
Larghezza:
90 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
4360 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no