OBO BETTERMANN - OBO6168744 WDK-N20050RW CANALE PORTACAVI PARETE - 6168744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196802159
Codice prodotto
OBO6168744
Cod. produttore
6168744
Produttore
OBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Barra chiodata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
1
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
728 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no


