AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6154468

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6154468 WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Angolo (valore) - 90...90 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012196493210

Codice prodotto

OBO6154468

Cod. produttore

6154468

Produttore

OBO

Altezza:

20 mm

Larghezza:

50 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Pellicola di protezione:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154468 - WDK HA20050RW COPERCHIO ANGOLO ESTERNO