AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6132267 SL 2070 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132267

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6132267 SL 2070 RWS CANALE BATTISCOPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Colore del coperchio - weiß

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Con incavo per inserimento moquette - no

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196727599

Codice prodotto

OBO6132267

Cod. produttore

6132267

Produttore

OBO

Altezza:

20 mm

Colore del coperchio:

weiß

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Con incavo per inserimento moquette:

no

Finitura:

Nessuno

Privo di alogeni:

no

Numero di partizioni:

2

Numero RAL:

9010

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Resistenza agli urti:

IK06

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Canale a battiscopa SL per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione.