OBO BETTERMANN - OBO6119485 SCATOLA CON PRESA CEE - 6119485
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Modello - Chiuso
Dima di fissaggio - Altri
Con spazio per i collegamenti - sì
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4012196609994
Codice prodotto
OBO6119485
Cod. produttore
6119485
Produttore
OBO
Numero di unità:
1
Modello:
Chiuso
Dima di fissaggio:
Altri
Con spazio per i collegamenti:
sì
Materiale:
Plastica
Scarico della trazione possibile (fascette antistrappo):
sì
Privo di alogeni:
sì
Scatola porta apparecchi per l'installazione di una presa CEE 3 o 5 poli 16 A o 32 A.Fornitura:- 1 scatola installazione accessori chiusura frontale con binario di fissaggio a 4 punti da 52 x 52 mm a 70 x 70 mm- 1 placca di finitura bianco puro- 2 pressacavi esterni rivestiti fino a Ø 18 mm- 2 dispositivi di bloccaggio per il fissaggio opzionale a canalette con binari a C.- 1 presa CEE 16 A con accessori di montaggio