OBO BETTERMANN - OBO6119252 DTS-2C SWGR1 SUPPORTO PRESA DATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4012195697268
Codice prodotto
OBO6119252
Cod. produttore
6119252
Produttore
OBO
Supporto per la tecnologia dati con uscita diritta e cursore di bloccaggio per accettare due moduli di connessione dati con presa RJ45. Il fissaggio di bloccaggio è adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente dell'impianto. Il tipo Cha un'apertura di montaggio di 19,30 x 14,80 mm ed è progettato per il fissaggio diretto dei moduli di connessione dati nell'apertura di montaggio.Il supporto per la tecnologia dati di tipo C è adatto per accettare i seguenti moduli di connessione dati: BTR (Keystone design): Cat. Modulo 6A e modulo Emirati Arabi Uniti; Corning: moduli con seduta Keystone; CobiNet: modulo CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K e KU-T; EKU: E-Pietra; Harting: Prelink Keystone Cat. 6A; Fixlink Keystone Cat. 6A; Komos: modulo KDM 500; Leoni Kerpen: moduli presa MegaLine-Connect45 Keystone; OBO: Tipo ASM-C6A e ASM-C6A G; R&M: Cat. 6A con fissaggio Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: UKJ e XKJ; Telegärtner: AMJ e UMJ.Per l'installazione in canaline di installazione di dispositivi Rapid 45 e Rapid 80, pali di servizio ISS e sistemi a pavimento.