OBO BETTERMANN - OBO6119226 DTG-2PA RW1 SUPPORTO PRESA DATI - 6119226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per connettore dati innestabile
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195697046
Codice prodotto
OBO6119226
Cod. produttore
6119226
Produttore
OBO
Utilizzo:
Per connettore dati innestabile
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
9 mm